Cubispot - LBD IRC80 19W 2339Lm 3000°K 23° + PATERE BLANC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 2183 lm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663673101619
Réf. Sonepar
00553310161
Réf. Fournisseur
5733031
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
2183 lm
LBD IRC80 19W 2339Lm 3000°K 23° + PATERE BLANC