Cubispot - LBD IRC80 19W 2339Lm 3000°K 49° + PATERE GRIS - 5732835

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2183 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673007249
Réf. Sonepar
00553732835
Réf. Fournisseur
5732835
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2183 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5732835
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Lbd irc80 19w 2339lm 3000°k 49° + patere gris
Les atouts de l'article :
- La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.


