Cubispot - LBD IRC80 19W 2339Lm 3000°K 49° + PATERE NOIR - 5732832

CopieCopie
Cubispot - LBD IRC80 19W 2339Lm 3000°K 49° + PATERE NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2183 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673007232

Réf. Sonepar

00553732832

Réf. Fournisseur

5732832

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2183 lm

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5732832

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Lbd irc80 19w 2339lm 3000°k 49° + patere noir

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur