Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - LBD IRC80 19W 2407Lm 3500°K 49° + PATERE NOIR - 5732852

CopieCopie
Cubispot - LBD IRC80 19W 2407Lm 3500°K 49° + PATERE NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2220 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673101084

Réf. Sonepar

00553310108

Réf. Fournisseur

5732852

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2220 lm

température de couleur:

3500...3500 K

LBD IRC80 19W 2407Lm 3500°K 49° + PATERE NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5732852

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot