Cubispot - LBD IRC80 19W 2407Lm 3500°K 23° + ADAPT BLANC - 5732251

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2220 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
EAN
3663673097547
Réf. Sonepar
00553309754
Réf. Fournisseur
5732251
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2220 lm
température de couleur:
3500...3500 K
LBD IRC80 19W 2407Lm 3500°K 23° + ADAPT BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


