Cubispot - LBD IRC80 19W 2455Lm 4000°K 23° + PATERE NOIR - 5733042

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2239 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
EAN
3663673101657
Réf. Sonepar
00553310165
Réf. Fournisseur
5733042
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2239 lm
température de couleur:
4000...4000 K
LBD IRC80 19W 2455Lm 4000°K 23° + PATERE NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


