Cubispot - LBD IRC80 19W 2455Lm 4000°K 23° + ADAPT NOIR - 5732242

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2239 lm
température de couleur - 4000...4000 K
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673097523
Réf. Sonepar
00553309752
Réf. Fournisseur
5732242
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2239 lm
température de couleur:
4000...4000 K
pays de fabrication:
FRANCE
LBD IRC80 19W 2455Lm 4000°K 23° + ADAPT NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5732242
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


