Cubispot - LBD IRC80 19W 2455Lm 4000°K 23° + ADAPT BLANC - 5732241

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2239 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
EAN
3663673097516
Réf. Sonepar
00553309751
Réf. Fournisseur
5732241
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2239 lm
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5732241
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Lbd irc80 19w 2455lm 4000°k 23° + adapt blanc
Les atouts de l'article :
- Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)


