Cubispot - LBD IRC80 19W 2455Lm 4000°K 49° + ADAPT BLANC - 5732041

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2239 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
EAN
3663673007195
Réf. Sonepar
00553732041
Réf. Fournisseur
5732041
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2239 lm
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5732041
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Lbd irc80 19w 2455lm 4000°k 49° + adapt blanc
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)


