Cubispot - LBD IRC80 19W 2455Lm 4000°K 49° + PATERE GRIS - 5732845

CopieCopie
Cubispot - LBD IRC80 19W 2455Lm 4000°K 49° + PATERE GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2239 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Projecteurs Leds

EAN

3663673007270

Réf. Sonepar

00553732845

Réf. Fournisseur

5732845

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2239 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5732845

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Lbd irc80 19w 2455lm 4000°k 49° + patere gris

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie