Cubispot - LBD IRC80 27W 3226Lm 3500°K 23° + ADAPT BLANC - 5731051

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2983 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673097639
Réf. Sonepar
00553309763
Réf. Fournisseur
5731051
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2983 lm
température de couleur:
3500...3500 K
LBD IRC80 27W 3226Lm 3500°K 23° + ADAPT BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5731051
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


