Cubispot - LBD IRC80 27W 3226Lm 3500°K 37° + ADAPT NOIR - 5731152

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2983 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673097288
Réf. Sonepar
00553309728
Réf. Fournisseur
5731152
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2983 lm
température de couleur:
3500...3500 K
LBD IRC80 27W 3226Lm 3500°K 37° + ADAPT NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5731152
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


