Cubispot - LBD IRC80 27W 3226Lm 3500°K 37° + PATERE GRIS - 5731755

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2983 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673101428
Réf. Sonepar
00553310142
Réf. Fournisseur
5731755
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2983 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


