Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Cubispot - LBD IRC80 27W 3226Lm 3500°K 37° + PATERE NOIR - 5731752

CopieCopie
Cubispot - LBD IRC80 27W 3226Lm 3500°K 37° + PATERE NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2983 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673101411

Réf. Sonepar

00553310141

Réf. Fournisseur

5731752

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2983 lm

température de couleur:

3500...3500 K

pays de fabrication:

FRANCE

LBD IRC80 27W 3226Lm 3500°K 37° + PATERE NOIR

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot