Cubispot - LBD IRC80 40W 4344Lm 3000°K 49° + ADAPT BLANC - 5735031

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4142 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673007287
Réf. Sonepar
00553735031
Réf. Fournisseur
5735031
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4142 lm
température de couleur:
3000...3000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5735031
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Lbd irc80 40w 4344lm 3000°k 49° + adapt blanc
Les atouts de l'article :
- La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.


