Cubispot - LBD IRC80 40W 4471Lm 3500°K 49° + ADAPT BLANC - 5735051

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4214 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673096915
Réf. Sonepar
00553309691
Réf. Fournisseur
5735051
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4214 lm
température de couleur:
3500...3500 K
LBD IRC80 40W 4471Lm 3500°K 49° + ADAPT BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


