Non retournable

Cubispot - LBD IRC80 40W 4562Lm 4000°K 49° + ADAPT BLANC - 5735041

CopieCopie
Cubispot - LBD IRC80 40W 4562Lm 4000°K 49° + ADAPT BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4247 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673007317

Réf. Sonepar

00553735041

Réf. Fournisseur

5735041

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4247 lm

température de couleur:

4000...4000 K

pays de fabrication:

FRANCE

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5735041

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Lbd irc80 40w 4562lm 4000°k 49° + adapt blanc

Les atouts de l'article :

  • La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot