Cubispot - LBD IRC80 40W 4562Lm 4000°K 49° + ADAPT NOIR - 5735042

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4247 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673007324
Réf. Sonepar
00553735042
Réf. Fournisseur
5735042
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4247 lm
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5735042
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Lbd irc80 40w 4562lm 4000°k 49° + adapt noir
Les atouts de l'article :
- La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


