Cubispot - LBD IRC80 40W 4562Lm 4000°K 23° + ADAPT GRIS - 5734845

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4247 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673097714
Réf. Sonepar
00553309771
Réf. Fournisseur
5734845
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4247 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
LBD IRC80 40W 4562Lm 4000°K 23° + ADAPT GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


