Cubispot - LBD IRC80 40W 4562Lm 4000°K 23° + PATERE NOIR - 5735242

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4247 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673101831
Réf. Sonepar
00553310183
Réf. Fournisseur
5735242
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4247 lm
température de couleur:
4000...4000 K
LBD IRC80 40W 4562Lm 4000°K 23° + PATERE NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


