Cubispot - LBD IRC80 40W 4562Lm 4000°K 49° + PATERE BLANC - 5735441

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4247 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673007379
Réf. Sonepar
00553735441
Réf. Fournisseur
5735441
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4247 lm
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5735441
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Lbd irc80 40w 4562lm 4000°k 49° + patere blanc
Les atouts de l'article :
- Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)


