Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - LBD IRC80 DALI 13W 1689Lm 3000°K 49° + ADAPT NOIR - 5331332

CopieCopie
Cubispot - LBD IRC80 DALI 13W 1689Lm 3000°K 49° + ADAPT NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1566 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673098841

Réf. Sonepar

00553309884

Réf. Fournisseur

5331332

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1566 lm

température de couleur:

3000...3000 K

LBD IRC80 DALI 13W 1689Lm 3000°K 49° + ADAPT NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5331332

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot