Cubispot - LBD IRC80 DALI 13W 1689Lm 3000°K 23° + ADAPT BLANC - 5331531

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1566 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673099558
Réf. Sonepar
00553309955
Réf. Fournisseur
5331531
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1566 lm
température de couleur:
3000...3000 K
LBD IRC80 DALI 13W 1689Lm 3000°K 23° + ADAPT BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


