Cubispot - LBD IRC80 DALI 13W 1689Lm 3000°K 23° + ADAPT GRIS - 5331535

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1566 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
EAN
3663673099572
Réf. Sonepar
00553309957
Réf. Fournisseur
5331535
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1566 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
LBD IRC80 DALI 13W 1689Lm 3000°K 23° + ADAPT GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


