Cubispot - LBD IRC80 DALI 13W 1689Lm 3000°K 49° + PATERE GRIS - 5422335

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1566 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673102982
Réf. Sonepar
00553310298
Réf. Fournisseur
5422335
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1566 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5422335
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Lbd irc80 dali 13w 1689lm 3000°k 49° + patere gris
Les atouts de l'article :
- Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.


