Cubispot - LBD IRC80 DALI 13W 1739Lm 3500°K 23° + ADAPT GRIS - 5331555

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1593 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673099633
Réf. Sonepar
00553309963
Réf. Fournisseur
5331555
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1593 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
LBD IRC80 DALI 13W 1739Lm 3500°K 23° + ADAPT GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


