Cubispot - LBD IRC80 DALI 13W 1739Lm 3500°K 23° + PATERE NOIR - 5422552

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1593 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673103750
Réf. Sonepar
00553310375
Réf. Fournisseur
5422552
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1593 lm
température de couleur:
3500...3500 K
LBD IRC80 DALI 13W 1739Lm 3500°K 23° + PATERE NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


