Cubispot - LBD IRC80 DALI 13W 1774Lm 4000°K 37° + PATERE NOIR - 5422442

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1606 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673103361
Réf. Sonepar
00553310336
Réf. Fournisseur
5422442
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1606 lm
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5422442
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Lbd irc80 dali 13w 1774lm 4000°k 37° + patere noir
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie


