Cubispot - LBD IRC80 DALI 13W 1774Lm 4000°K 49° + ADAPT NOIR - 5331342

CopieCopie
Cubispot - LBD IRC80 DALI 13W 1774Lm 4000°K 49° + ADAPT NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1606 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673098872

Réf. Sonepar

00553309887

Réf. Fournisseur

5331342

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1606 lm

température de couleur:

4000...4000 K

LBD IRC80 DALI 13W 1774Lm 4000°K 49° + ADAPT NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5331342

De la gamme de produit : Projecteurs leds