Cubispot - LBD IRC80 DALI 13W 1774Lm 4000°K 49° + PATERE NOIR - 5422342

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1606 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673103002
Réf. Sonepar
00553310300
Réf. Fournisseur
5422342
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1606 lm
température de couleur:
4000...4000 K
LBD IRC80 DALI 13W 1774Lm 4000°K 49° + PATERE NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


