Cubispot - LBD IRC80 DALI 19W 2339Lm 3000°K 37° + PATERE BLANC - 5422931

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2183 lm
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux - 2183...2183 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673103415
Réf. Sonepar
00553310341
Réf. Fournisseur
5422931
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2183 lm
température de couleur:
3000...3000 K
flux lumineux:
2183...2183 lm
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5422931
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


