Cubispot - LBD IRC80 DALI 19W 2339Lm 3000°K 49° + PATERE GRIS - 5422835

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2183 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673103071
Réf. Sonepar
00553310307
Réf. Fournisseur
5422835
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2183 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
LBD IRC80 DALI 19W 2339Lm 3000°K 49° + PATERE GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


