Cubispot - LBD IRC80 DALI 19W 2407Lm 3500°K 23° + PATERE BLANC - 5423051

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2220 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
EAN
3663673103835
Réf. Sonepar
00553310383
Réf. Fournisseur
5423051
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2220 lm
température de couleur:
3500...3500 K
LBD IRC80 DALI 19W 2407Lm 3500°K 23° + PATERE BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


