Cubispot - LBD IRC80 DALI 19W 2407Lm 3500°K 49° + ADAPT BLANC - 5337151

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2220 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673098988
Réf. Sonepar
00553309898
Réf. Fournisseur
5337151
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2220 lm
température de couleur:
3500...3500 K
LBD IRC80 DALI 19W 2407Lm 3500°K 49° + ADAPT BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


