Cubispot - LBD IRC80 DALI 19W 2455Lm 4000°K 23° + ADAPT NOIR - 5332242

CopieCopie
Cubispot - LBD IRC80 DALI 19W 2455Lm 4000°K 23° + ADAPT NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2239 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Projecteurs Leds

EAN

3663673099688

Réf. Sonepar

00553309968

Réf. Fournisseur

5332242

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2239 lm

température de couleur:

4000...4000 K

LBD IRC80 DALI 19W 2455Lm 4000°K 23° + ADAPT NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5332242

De la gamme de produit : Projecteurs leds