Cubispot - LBD IRC80 DALI 19W 2455Lm 4000°K 37° + PATERE GRIS - 5422945

CopieCopie
Cubispot - LBD IRC80 DALI 19W 2455Lm 4000°K 37° + PATERE GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2239 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Projecteurs Leds

EAN

3663673103460

Réf. Sonepar

00553310346

Réf. Fournisseur

5422945

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2239 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

LBD IRC80 DALI 19W 2455Lm 4000°K 37° + PATERE GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5422945

De la gamme de produit : Projecteurs leds