Cubispot - LBD IRC80 DALI 19W 2455Lm 4000°K 37° + PATERE NOIR - 5422942

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2239 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
EAN
3663673103453
Réf. Sonepar
00553310345
Réf. Fournisseur
5422942
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2239 lm
température de couleur:
4000...4000 K
LBD IRC80 DALI 19W 2455Lm 4000°K 37° + PATERE NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


