Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Cubispot - LBD IRC80 DALI 27W 3134Lm 3000°K 23° + ADAPT BLANC - 5331031

CopieCopie
Cubispot - LBD IRC80 DALI 27W 3134Lm 3000°K 23° + ADAPT BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2932 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673099732

Réf. Sonepar

00553309973

Réf. Fournisseur

5331031

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2932 lm

température de couleur:

3000...3000 K

pays de fabrication:

FRANCE

LBD IRC80 DALI 27W 3134Lm 3000°K 23° + ADAPT BLANC

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot