Cubispot - LBD IRC80 DALI 27W 3134Lm 3000°K 37° + ADAPT BLANC - 5331131

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2932 lm
température de couleur - 3000...3000 K
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673099374
Réf. Sonepar
00553309937
Réf. Fournisseur
5331131
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2932 lm
température de couleur:
3000...3000 K
pays de fabrication:
FRANCE
LBD IRC80 DALI 27W 3134Lm 3000°K 37° + ADAPT BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5331131
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


