Cubispot - LBD IRC80 DALI 27W 3134Lm 3000°K 37° + PATERE BLANC - 5421731

CopieCopie
Cubispot - LBD IRC80 DALI 27W 3134Lm 3000°K 37° + PATERE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2932 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673103507

Réf. Sonepar

00553310350

Réf. Fournisseur

5421731

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2932 lm

température de couleur:

3000...3000 K

LBD IRC80 DALI 27W 3134Lm 3000°K 37° + PATERE BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5421731

De la gamme de produit : Projecteurs leds