Cubispot - LBD IRC80 DALI 27W 3226Lm 3500°K 23° + PATERE GRIS - 5421655

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2983 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673103941
Réf. Sonepar
00553310394
Réf. Fournisseur
5421655
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2983 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
LBD IRC80 DALI 27W 3226Lm 3500°K 23° + PATERE GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


