Cubispot - LBD IRC80 DALI 27W 3226Lm 3500°K 49° + ADAPT BLANC - 5331251

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2983 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673099077
Réf. Sonepar
00553309907
Réf. Fournisseur
5331251
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2983 lm
température de couleur:
3500...3500 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5331251
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Lbd irc80 dali 27w 3226lm 3500°k 49° + adapt blanc
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur


