Cubispot - LBD IRC80 DALI 27W 3226Lm 3500°K 49° + ADAPT NOIR - 5331252

CopieCopie
Cubispot - LBD IRC80 DALI 27W 3226Lm 3500°K 49° + ADAPT NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2983 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673099084

Réf. Sonepar

00553309908

Réf. Fournisseur

5331252

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2983 lm

température de couleur:

3500...3500 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5331252

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Lbd irc80 dali 27w 3226lm 3500°k 49° + adapt noir

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur