Cubispot - LBD IRC80 DALI 27W 3291Lm 4000°K 49° + ADAPT NOIR - 5331242

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3007 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673099053
Réf. Sonepar
00553309905
Réf. Fournisseur
5331242
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3007 lm
température de couleur:
4000...4000 K
LBD IRC80 DALI 27W 3291Lm 4000°K 49° + ADAPT NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


