Cubispot - LBD IRC80 DALI 27W 3291Lm 4000°K 49° + PATERE GRIS - 5421845

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3007 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673103194
Réf. Sonepar
00553310319
Réf. Fournisseur
5421845
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3007 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
LBD IRC80 DALI 27W 3291Lm 4000°K 49° + PATERE GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


