Cubispot - LBD IRC80 DALI 40W 4344Lm 3000°K 23° + ADAPT BLANC - 5334831

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4142 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673099824
Réf. Sonepar
00553309982
Réf. Fournisseur
5334831
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4142 lm
température de couleur:
3000...3000 K
LBD IRC80 DALI 40W 4344Lm 3000°K 23° + ADAPT BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5334831
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


