Cubispot - LBD IRC80 DALI 40W 4344Lm 3000°K 23° + PATERE BLANC - 5425231

CopieCopie
Cubispot - LBD IRC80 DALI 40W 4344Lm 3000°K 23° + PATERE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4142 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673103958

Réf. Sonepar

00553310395

Réf. Fournisseur

5425231

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4142 lm

température de couleur:

3000...3000 K

LBD IRC80 DALI 40W 4344Lm 3000°K 23° + PATERE BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5425231

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot