Cubispot - LBD IRC80 DALI 40W 4344Lm 3000°K 37° + ADAPT BLANC - 5334931

CopieCopie
Cubispot - LBD IRC80 DALI 40W 4344Lm 3000°K 37° + ADAPT BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4142 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673099466

Réf. Sonepar

00553309946

Réf. Fournisseur

5334931

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4142 lm

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5334931

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Lbd irc80 dali 40w 4344lm 3000°k 37° + adapt blanc

Les atouts de l'article :

  • Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.