Cubispot - LBD IRC80 DALI 40W 4344Lm 3000°K 37° + ADAPT GRIS - 5334935

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4142 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673099480
Réf. Sonepar
00553309948
Réf. Fournisseur
5334935
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4142 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
LBD IRC80 DALI 40W 4344Lm 3000°K 37° + ADAPT GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


