Cubispot - LBD IRC80 DALI 40W 4471Lm 3500°K 37° + ADAPT NOIR - 5334952

CopieCopie
Cubispot - LBD IRC80 DALI 40W 4471Lm 3500°K 37° + ADAPT NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4214 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673099534

Réf. Sonepar

00553309953

Réf. Fournisseur

5334952

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4214 lm

température de couleur:

3500...3500 K

LBD IRC80 DALI 40W 4471Lm 3500°K 37° + ADAPT NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5334952

De la gamme de produit : Projecteurs leds